ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。ポール上部の回転頭です。5個入。
材質FRP
直径×長さL(Φmm×mm)27×68
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。
最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)
長さ(mm)1300
キャップサイズ(mm)Φ24.6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
倒れにくい独自のフレーム形状。コンパクトで設置場所を取りません。ポール支持口にポールを奥まで入れます。ダイヤル部を回転させ、ロックします。
タンク容量(L)13
仕様ダイヤル式
材質ポリエチレン樹脂他
質量(kg)1(満水時:14)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×360×360
差込口直径15~27mm、外径30mmまで
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード