間仕切りクランプ ホワイト(2個入)ササガワ(5件のレビュー)取扱停止中
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ色ホワイト質量(g)300(1個当たり)寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)