防災&災害用テント KS-1ササガワ21日以内出荷
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付きセット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm奥行(m)3.55寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310幅(m)5.31高さ(m)3.07