319件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類のマイクロファイバー採用。ほこりはふわふわ面でからめとる。指紋、皮脂、手垢汚れは極細マイクロファイバーで落とす。 画面にやさしい3層構造クッション。
使用場所室内
1個
599 税込659
8日以内出荷

最高級カルナバロウ配合で鏡面状のツヤと防水を実現。水アカを除去し、再付着を防止。ふき取り不要タイプ。磨きクロス付き。
用途塗装の保護及びつや出し 付属品クロス 形式固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz) 方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820 風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz) 電源コード(m)10 首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

スイングバックライト12用の付属品「ブラシローラー」です。
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

家具のお手入れが手軽にできるクリームタイプのつやだしワックスです。チューブタイプで専用ウェスにつけて塗りのばすだけで汚れ取りとつやだしができます。専用のマイクロファイバー1枚つきです。
1個(150g)
989 税込1,088
6日以内出荷

業務用で使われているプロ仕様のワックスはくり剤。化学床・石質床・塗られたワックスを強力にはがします!
1個(4L)
5,298 税込5,828
9日以内出荷

フローリング床用に専用開発された「フローリング専用ワックス」のシートタイプ。オールワックスシートの耐久期間(4ヶ月)を大きく超える耐久期間(8ヶ月)を実現!フローリングの木の風合い・質感を最大限に引き出す美しいツヤで、キズ・汚れから大事なフローリングを守ります。また、UV塗装対応・床暖房対応・シックハウス対応で、UV塗装の床にも高密着性・高耐久性を発揮!
1個(4枚)
989 税込1,088
6日以内出荷

ミツロウ・米ぬか・カルナバロウなどの天然由来成分のみで作った人と環境にやさしいロウタイプの床ワックスです。大切な床にツヤとうるおいを与えます。無塗装(白木)の床・柱などには原液で、フローリング床(樹脂塗装仕上げ)には20倍にうすめて使用します。
1個(1L)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

店舗・事務所用の万能洗剤です。ビニールカベ紙・プラスチック製品・ガラスなど、さまざまな場所の汚れをすっきり強力に落とします。用途に応じて希釈して使えるのでとても経済的です。
1個(2L)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

・殺菌成分配合の薬用タイプ(有効成分:イソプロピルメチルフェノール) ・手肌と同じ弱酸性です ・保湿成分としてヒアルロン酸(ヒアルロン酸Na液)を配合しています
用途手洗い用に使用します 質量(kg)4.2 内容量(L)1本(4 希釈倍率標準:原液使用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

リンレイがってん!2
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リンレイ浴室用洗剤
豊かな泡立ちと素早い泡切れ、水が残りにくい「疎水コート」で拭き上げが手早く、時短をサポート。毎日の洗浄で手肌にやさしい中性タイプ(天然ホホバオイル由来成分配合)。防カビ効果のある香料を使用、浴室のカビの繁殖を抑えます
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器、便器などの洗浄に使用します。 希釈倍率原液~10倍希釈 商品タイプ業務用
1箱(4L×3本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途車の洗車WAX 成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/ BK 容量(mL)700 性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色BK 商品タイプ液体
1本
899 税込989
4日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷


新採用D.R.C構造により、クラス最高峰の光沢性能と耐久性を実現しています。 コストパフォーマンスにも優れた、プロが理想とする次世代のマルチバランス設計です。
用途化学床用ワックス トラスコ品番824-6617 材質金属架橋型アクリル樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤 幅(mm)351 高さ(mm)287 奥行(mm)261 容量(L)18 標準使用量約1800[[平米]]/18L アズワン品番64-8883-50
1缶
12,980 税込14,278
5日以内出荷

強力洗浄+除菌効果!除菌ができる多目的強力洗剤! 強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤。 2度拭きの必要がないため幅広い用途に使用可能。 (ABSなど一部素材を除く)
商品タイプ詰め替え用 仕様無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮 希釈倍率高頻度接触面や床面の清拭:100倍、浴室・洗面ボウル・便器などの洗浄:50倍、樹脂ワックスの表面洗浄:50倍 効果除菌、消臭
1箱(3本)
8,998 税込9,898
当日出荷

耐アルコール性超特化 高耐久・低臭・抗菌剤配合。耐アルコール白化性強化タイプ病院用樹脂ワックス。 従来のワックスでは対応できなかったジェルタイプ手指消毒剤にも、抜群の耐アルコール白化性を発揮。 病室・集中治療室などの白化が起き易く、ワックス塗布作業の時間がとりにくい区画の美観維持と省力化を実現。
1箱(18L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

水アカ汚れを落とし、キズ・くすみも消す!。鏡のような光沢を復元。WAX・コーティング前の下地処理、ペイント後の最終仕上げにも最適。
形状液体 目の粗さ超微細 付属品専用スポンジ 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、シルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、白色系/淡色系
1個(80mL)
639 税込703
5日以内出荷

頑固な油ジミを分解除去、こびりついたガムも溶解除去します。
希釈倍率原液使用 アズワン品番64-8884-28
1個(330mL)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

優れた静電気防止性能。
希釈倍率10倍 標準使用量800m2 アズワン品番64-8884-24
1個(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

優れた防汚性能と高い撥水性。
希釈倍率2.5~5倍 標準使用量130~200m2 アズワン品番64-8884-23
1個(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

リンレイRCC無発泡性クリーナー
エコ商品
汚水を効率よく回収可能。
希釈倍率50倍 標準使用量1500m2 アズワン品番64-8884-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

汚れの激しいところに効果的。(化繊専用)
希釈倍率5倍 標準使用量400m2 アズワン品番64-8884-25
1個(4L)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

作業後、パウダー状に乾燥。
希釈倍率20倍 標準使用量1600m2 アズワン品番64-8884-18
1個(4L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

本品を処理するとバキューム管理だけでカーペットの美観が向上します。
希釈倍率原液~10倍 標準使用量80~800m2 アズワン品番64-8884-15
1個(4L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

リンレイ光沢復元スプレー液
エコ商品
優れた光沢復元性と傷の補修性を発揮。オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計。
アズワン品番64-8884-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リンレイセラミック用 中性洗剤
エコ商品
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

リンレイプレステージゼクシオ
エコ商品
光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性 ”NEWプレステージテクノロジー”を搭載し、汎用ワックスでは実現できなかったマルチ耐久性能を保持。 進化した”NEWプレステージテクノロジー”のスタンダードモデル。
アズワン品番64-8883-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃) 成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料 比重1.01(25℃) 臭気弱い溶剤臭 外観淡青色透明液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8884-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

人気の「銀艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ライトシルバー/シルバー/グレーシルバー/ライトイエロー/ライトグリーン/ライトブルー
1個(80mL)
699 税込769
5日以内出荷

■化学床・木質床用シックスクール配慮型樹脂ワックス■学校・幼稚園・保育園等の教室・廊下等に適したワックス。化学床から木質床まで幅広く対応。■シックスクールに配慮し、各種規制・法令の対象物質は未使用または指針値以下です。
アズワン品番64-8884-02
1個(4L)
6,398 税込7,038
当日出荷

リンレイROOK14 MINI2
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440 質量(kg)64(バッテリー含む) 連続使用時間1時間30分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ 付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル タイプ手押し式 タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018 バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載 清掃能力(m2/h)640 パッド235N(24kg) アズワン品番64-8885-11
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷