カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リンレイ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- リンレイ
- 8ページ目
8ページ目: リンレイのすべての商品

黒艶制覇シャンプー
リンレイ¥819税込¥9011本6日以内出荷洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。用途車の洗車WAX成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/色BK容量(mL)700性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色BK商品タイプ液体
銀艶制覇シャンプー
リンレイ¥899税込¥9891本6日以内出荷洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。用途車の洗車WAX成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/色シルバー容量(mL)700性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色シルバー商品タイプ液体
【レンタル】POWER MOP パワーモップ 907501
リンレイ¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷から4日以内出荷11インチディスク型手押し式自動床洗浄機。片手で持てるコンパクトスクラバー。後進吸水も可能な可動式スクイジー
プロフィットダスター リユースクロス
リンレイ¥39,980~税込¥43,978~1箱(30枚)3日以内出荷土砂や大きなゴミも「ループ形状のパイル」が残さず除塵。繰り返し洗って使えるので、経済的。色白RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
FPCベースコート
リンレイ¥5,898税込¥6,4881本(4L)5日以内出荷プロテクションコート用密着強化下地剤。 トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。規格4L、(400m2/本)アズワン品番64-8883-33
FPCクリーナー
リンレイ¥4,298税込¥4,7281本(4L)6日以内出荷プロテクションコート用定期清掃作業用クリーナー。 速効浸透性に優れた定期清掃作業用洗剤。 傷の中に入り込んでしまった油汚れや土砂汚れの除去性が非常に高く、 傷の蓄積や汚れの抱き込みを抑えます。規格4L、(4000m2/50倍/本)アズワン品番64-8883-32
FPCデイリークリーナー
リンレイ¥7,998税込¥8,7981箱(18L)5日以内出荷プロテクションコート用日常清掃作業用クリーナー。 中性でありながら土砂汚れ、油汚れにも効果が高い日常清掃作業用洗剤。 日常の水拭きや、水洗浄作業の代わりに使用することで、プロテクションコートの 美観を更に高く維持できます。生分解性に優れます。規格18L、(36000m2/100倍/箱)アズワン品番64-8883-31繰り返し・詰め替え対応
FPCプロテクションコート
リンレイ¥39,980税込¥43,9781缶(18L)6日以内出荷水系1液ウレタンコーティング剤。 高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。 新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで 圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。用途フロアコーティング規格18L、(1080m2/缶)アズワン品番64-8883-28
ドライバキュームクリーナー
リンレイ¥54,980税込¥60,4781パック16日以内出荷ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙・布バッグx各1電源(V)AC100消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音)コード長さ(m)8(脱着式)本体質量(kg)6.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音)集塵容量(L)布バッグ:7、紙バッグ:5.5電源コード(m)8ホース長さ(m)1.4電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)静音54/標準58/ハイパワー60アズワン品番64-8885-68松吉医科器械コード24-4489-00
ハイジェニックモップ(ハンドル・ホルダー)
リンレイ¥79,980税込¥87,9781ケース(10セット)5日以内出荷薄型で衛生的な軽量アルミ製。 小柄な方にも使いやすい伸縮式ハンドル。ハンドル長さ(mm)1030~1700アズワン品番64-8884-55ホルダー寸法(mm)450×89繰り返し・詰め替え対応
ハイジェニックダスター(ハンドル・ホルダー)
リンレイ¥69,980税込¥76,9781ケース(10セット)5日以内出荷薄型で衛生的な軽量アルミ製。 小柄な方にも使いやすい伸縮式ハンドル。ハンドル長さ(mm)1030~1700アズワン品番64-8884-58ホルダー寸法(mm)453×80繰り返し・詰め替え対応
ハイジェニックカートセット
リンレイ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷感染対策をはじめとした業務に最適な機能・レイアウト。 オフロケーション・ゾーニングが簡単で分かりやすく実施可能。 使用後のモップなどの回収と洗濯も簡単。 ブレーキ付きホイール標準装備。 アタッチメントやトレイなどのレイアウトがフレキシブル。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×550×1020繰り返し・詰め替え対応
ReBirth ホワイトボディ用磨きコンパウンドLiquid
リンレイ¥639税込¥7031個(80mL)5日以内出荷水アカ汚れを落とし、キズ・くすみも消す!。鏡のような光沢を復元。WAX・コーティング前の下地処理、ペイント後の最終仕上げにも最適。付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微細危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、シルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、白色系/淡色系
プロフィットダスター ハンドル(M・L共通)
リンレイ¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷ホルダーとの組み合わせによる「軽量バランス設計」が、作業時の疲労感を大幅に軽減。しかも耐久性抜群。直径×長さL(Φmm×mm)22×1420アズワン品番64-8884-75繰り返し・詰め替え対応
プロフィットダスター リユースクロス 制菌タイプ
リンレイ¥53,980~税込¥59,378~1箱(30枚)3日以内出荷新構造「カット&ループ」の複合構造が、除塵力をさらにアップ。繰り返し使用可能でさらなるローコスト化を支援。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
RCC静電防止剤
リンレイ¥7,898税込¥8,6881個(4L)5日以内出荷静電気によるトラブルをシャットアウト 乾燥した室内でも、カーペットの静電気の発生とトラブルを抑制します。 カーペットの風合いを損ないません。希釈倍率10倍標準使用量800m2アズワン品番64-8884-24
RCC無発泡性クリーナー
リンレイ¥18,980税込¥20,8781箱(18L)3日以内出荷汚水を効率よく回収可能。希釈倍率50倍標準使用量1500m2アズワン品番64-8884-19RoHS指令(10物質対応)対応
RCC発泡性クリーナー(中性タイプ)
リンレイ¥14,980税込¥16,4781箱(18L)3日以内出荷天然素材カーペットにも安心して使用できる強力洗剤。希釈倍率30倍標準使用量1800~2700m2アズワン品番64-8884-21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
RCCドライピッカー
リンレイ¥21,980税込¥24,1781個(4L)5日以内出荷本品を処理するとバキューム管理だけでカーペットの美観が向上します。希釈倍率原液~10倍標準使用量80~800m2アズワン品番64-8884-15繰り返し・詰め替え対応
光沢復元スプレー液
リンレイ¥14,980税込¥16,4781箱(4L×4本)3日以内出荷優れた光沢復元性と傷の補修性を発揮。オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計。アズワン品番64-8884-14RoHS指令(10物質対応)対応
ハクリ汚水処理剤 ECO-900
リンレイ¥29,980税込¥32,9781箱(780g×12本)3日以内出荷環境に配慮した、ハクリ汚水処理剤 素早く確実に汚水を凝集・分離 ハクリ汚水中の樹脂分を確実に除去。⇒SS(浮遊物質量)の大幅削減。 粘着性が低く、処理しやすい凝集物を生成。⇒汚水処理の手間と時間を軽減。 最小限の道具で処理可能。⇒手軽に汚水処理を実現。アズワン品番64-8883-77RoHS指令(10物質対応)対応
中性ハクリ剤 ECO-500
リンレイ¥19,980税込¥21,9781箱(18L)3日以内出荷様々な床材にも対応可能。抜群のハクリ力、安心・安全性能をあわせ持つ中性ハクリ剤。 中性タイプでアルカリ型ハクリ剤以上のハクリ力を実現。 アルカリ成分で変色等を起こしやすい床材(リノリウム・ゴム床等)にも安心して使用可能。アズワン品番64-8883-76RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック用 中性洗剤
リンレイ¥9,998税込¥10,9981箱(18L)3日以内出荷日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。アズワン品番64-8883-73RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック用 防汚剤
リンレイ¥25,980税込¥28,5781個(4L)5日以内出荷セラミックタイルに付着する土砂や油汚れを防ぎ、タイルの風合いを損ねず美観を維持。 臭いの少ない水系タイプ。用途屋内セラミック床タイルの汚れ防止標準使用量160~800m2/原液使用/本アズワン品番64-8883-72
P-711 UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート
リンレイ¥19,980税込¥21,9781箱(18L)3日以内出荷UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。 UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。アズワン品番64-8883-67RoHS指令(10物質対応)対応
プレステージゼクシオ
リンレイ¥15,980税込¥17,5781箱(18L)3日以内出荷光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性 ”NEWプレステージテクノロジー”を搭載し、汎用ワックスでは実現できなかったマルチ耐久性能を保持。 進化した”NEWプレステージテクノロジー”のスタンダードモデル。アズワン品番64-8883-36RoHS指令(10物質対応)対応
エコスタイルコート
リンレイ¥15,980税込¥17,5781箱(18L)3日以内出荷新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。 2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。 これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。 中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。 抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤pH7.6(25℃)比重1.03(25℃)臭気弱い特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-74RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
銀艶制覇 実感パック
リンレイ¥699税込¥7691個(80mL)5日以内出荷人気の「銀艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。付属品マイクロファイバークロスタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ライトシルバー/シルバー/グレーシルバー/ライトイエロー/ライトグリーン/ライトブルー
スイングバックライト18
リンレイ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.7消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)460集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
スイングバックライト12
リンレイ¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310質量(kg)8.2高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)紙バッグ:5騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
ROOK14 MINI2
リンレイ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ幅(mm)(スクイジー)440質量(kg)64(バッテリー含む)タイプ手押し式タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018連続使用時間1時間30分バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載清掃能力(m2/h)640パッド235N(24kg)アズワン品番64-8885-11
スタイルクリーナー ダーク
リンレイ¥499税込¥5491個(400mL)翌日出荷シックな濃色系のフローリング床向けのクリーナー。 「細かなスリキズが目立ちやすい」濃色の床材ならではの悩みを解決。汚れ落とし性能はもちろん、特殊な樹脂が床の細かいスリキズを消して、新しいキズから床を守ります。また、スリキズが低減することで、床に深みのあるツヤが生まれます。使用場所フローリング商品タイプ本体
ハイテクフローリングコート つや消し20 4L
リンレイ¥23,980税込¥26,3781セット(3本)5日以内出荷フローリング用高密着樹脂ワックス つや消しタイプのフローリングに最適 塗布光沢値を約20に設定したつや消しタイプのフローリング床(樹脂塗装された低光沢の木床)用の樹脂ワックスです。 優れた耐水性を発揮する高密着タイプで、トラブルの起きやすい水によるワックスの白化や剥がれを軽減します。用途つや消しタイプのフローリング床(樹脂塗装された低光沢の木床)標準使用量400m2/原液使用/本アズワン品番64-8883-57
WA18L
リンレイ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷白木床や柱に。ホコリや汚れから床材をまもる木床用の乳化性ワックス。コーティングされていない木床、特に白木の柱・なげしに適します。用途寄せ木、フローリング、ニス塗りの木床、ウレタンでコーティングしてある木床、無垢およびロウ仕上げのコルク床タイルアズワン品番64-8883-59
銀艶制覇
リンレイ¥1,298税込¥1,4281個(200mL)10日以内出荷ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物対応ボディー色ライトシルバー、シルバー、グレーシルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー特性傷消し