絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
329件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングバックライト14 リンレイ

    スイングバックライト14

    リンレイ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.3消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)360集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
  • 白艶制覇 リンレイ

    白艶制覇

    リンレイ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(200mL)
    当日出荷
    ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
    用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、ベージュ特性傷消し
  • リンレイ ハイプロテクトワックス リンレイ

    リンレイ ハイプロテクトワックス

    リンレイ
    3,698税込4,068
    1本(1L)
    当日出荷
    ウレタン樹脂を配合し高級感のある仕上がりに加え長期間ワックスが持続します。
    使用場所フローリング
  • 光沢復元 タイヤコート リンレイ

    光沢復元 タイヤコート

    リンレイ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(450mL)
    当日出荷
    超耐久ポリマー ふき取り不要で約3ヶ月間黒さが持続 汚れ付着を防止 乾いたタオルや布で軽く拭くとツヤが復元します 石油系溶剤を一切含まずタイヤに安心
    用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用成分シリコーン、ワックス形式スプレー液性水性危険物の類別非危険物
  • ハイジェニッククリーナー リンレイ

    ハイジェニッククリーナー

    リンレイ
    3,198税込3,518
    1本(4L)
    4日以内出荷
    除菌ができる多目的強力クリーナー。洗浄と除菌、消臭を同時に行える多目的洗剤です。2度拭きの必要がないため、幅広い用途に使用可能です。ABS樹脂など一部素材を除く。すべてのウイルス、菌を除去するわけではありません。【標準希釈倍率】。高頻度接触面(よく人が触れる箇所)や床面の清拭…100倍希釈(原液1:水99)。樹脂ワックスの表面洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。【標準使用量】。清拭作業…使用するモップやクロスが湿る程度の適量。表面洗浄作業の場合…1m2当たり希釈液で約50mL。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…1m2当たり希釈液で約5~10mL。【作業手順】。・清拭作業(洗剤拭き)。1.モップやクロスに希釈液を含ませます。2.作業対象面を拭き上げます。必要に応じて、水拭きを行います。ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ素材は必ず水拭きを行ってください。・樹脂ワックスの表面洗浄。1.粗ごみを除去します。2.希釈液を床面に均一に塗布します。3.ポリッシャーなどで洗浄します。4.乾かないうちに汚水を回収します。5.洗剤分が残らないように、清浄なモップで十分に水拭きします。6.床面を十分に乾燥させます。必要に応じてワックスを塗布します。・浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄。1.希釈液を直接塗布、噴霧するか、スポンジやブラシ等に希釈液を含ませてこすり洗いをします。2.水でよくすすぎ、必要に応じて水分を拭き上げます
    用途水洗いのできる各種素材の洗浄、除菌その他【不使用物質】無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス/シックスクール配慮希釈倍率50~100倍危険物の類別非危険物
  • フラッシュモップ・ミニワックスラーグ リンレイ

    フラッシュモップ・ミニワックスラーグ

    リンレイ
    2,098税込2,308
    1枚
    4日以内出荷
    小さな店舗・施設でも使いやすいミニタイプワックスラーグ。狭い場所、壁際、階段などでも扱いやすく、ワックスを均一に塗布できます。吸収性のよいクラレの繊維「コスモトロン」 の使用により、優れた液離れと抜群の作業性を発揮、確かな膜厚を実現します。着脱が簡単なマジックテープストッパーを採用しています。
    用途狭所床やコーナーのワックスがけ寸法(mm)120×260ホワイト質量(g)92
  • フラッシュモップ・ミニマルチラーグ リンレイ

    フラッシュモップ・ミニマルチラーグ

    リンレイ
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    小さな店舗・施設でも使いやすいミニタイプラーグ。マルチな用途で使える高機能マイクロファイバークロスです。マジックテープで取外しが簡単。手が届かない壁面の拭き上げや、床面清掃にも使用できます。ソフトな素材でカーペット用シミ取りにも使用できます。
    用途狭所床やコーナーの清掃、壁面の拭き上げ寸法(mm)120×260ライトグリーン質量(g)36
  • フラッシュモップ・ミニ伸縮ハンドル リンレイ

    フラッシュモップ・ミニ伸縮ハンドル

    リンレイ
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    小さな店舗・施設でも使いやすいミニタイプホルダー。軽量アルミ製。保管場所を取らないコンパクトさでも、プロが認める作業性です。リンレイ「ミニマルチラーグ」「ミニ水拭きラーグ」「ミニワックスラーグ」を取付け可能で、用途に合わせて簡単に使い分けができます。ミニ伸縮ハンドルと組み合わせてご使用ください。
    用途狭所床やコーナーの清掃、ワックスがけ寸法(mm)ホルダー105×222 / ハンドル25Φ×950~1630質量(g)ホルダー243 / ハンドル243
  • フラッシュモップ・ミニホルダー リンレイ

    フラッシュモップ・ミニホルダー

    リンレイ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    小さな店舗・施設でも使いやすいミニタイプホルダー。軽量アルミ製。保管場所を取らないコンパクトさでも、プロが認める作業性です。リンレイ「ミニマルチラーグ」「ミニ水拭きラーグ」「ミニワックスラーグ」を取付け可能で、用途に合わせて簡単に使い分けができます。ミニ伸縮ハンドルと組み合わせてご使用ください。
    用途狭所床やコーナーの清掃、ワックスがけ寸法(mm)ホルダー105×222 / ハンドル25Φ×950~1630質量(g)ホルダー243 / ハンドル243
  • プロフィットスケールバケツ リンレイ

    プロフィットスケールバケツ

    リンレイ
    2,398税込2,638
    1個(20L)
    4日以内出荷
    洗剤、ハクリ液の希釈が簡単にできる目盛り付バケツ。簡単に希釈できる目盛り付き(5倍・10倍・20倍・50倍)です。10Lと15Lの希釈にも対応可能です。内側からも目盛りが見える反転デザインで、クリーナー、ハクリ液の希釈がどなたにも簡単、適切にできます。
    用途ケミカル製品の詰め替え/希釈サイズ20L
  • 床の手なおし 色つや復元コート ウッディイエロー 500mL リンレイ

    床の手なおし 色つや復元コート ウッディイエロー 500mL

    リンレイ
    1,798税込1,978
    1個(500mL)
    当日出荷
    フローリングについてしまったすりキズ等を消し、。床をよみがえらせる顔料入りのカラーワックス
    用途濃いブラウン系(または薄いブラウン系、ウッディイエロー系)のフローリング床(樹脂塗装された木製の床)専用
  • ハイプロテクトワックス 500mL リンレイ

    ハイプロテクトワックス 500mL

    リンレイ
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    ウレタン樹脂を配合。ウレタン樹脂を配合しているため、強靭で柔軟性のあるキズつきにくい床になります。輝くツヤが長時間持続。ウレタン樹脂がキズによるツヤの低下を抑えて、ピカピカの床が長続きします。
    用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床
  • ウルトラタフコートワイパーセット リンレイ

    ウルトラタフコートワイパーセット

    リンレイ
    5,998税込6,598
    1セット(1セット)
    当日出荷
    「ウルトラタフコートワイパーセット」は、ワックス(フローリング用)とワックス塗布用具のセットです。耐久約2年のコーティングワックス『ウルトラタフコート』と、ワックスが簡単にムレなくきれいに塗れる『オールワックスワイパー』のセット。『ウルトラタフコート』は床の保護を目的に開発された床ワックス。新築してはじめて塗る方におすすめです。
    用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床
  • 紙パック(SV12/14/18) リンレイ

    紙パック(SV12/14/18)

    リンレイ
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
    容量(L)紙バッグ:5
  • パワフルファン<ハンディ> リンレイ

    パワフルファン<ハンディ>

    リンレイ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
    電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)9.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
  • ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイ

    ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)

    リンレイ
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
  • トップスピード2 リンレイ

    トップスピード2

    リンレイ
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    翌日出荷
    ・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
    用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します質量(kg)20.4備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
  • ドラゴンリムーバー2 リンレイ

    ドラゴンリムーバー2

    リンレイ
    31,980税込35,178
    1缶(18L)
    翌日出荷
    ・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
    用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
  • パーモソフトテカ RECOBO リンレイ

    パーモソフトテカ RECOBO

    リンレイ
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    翌日出荷
    ・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
    用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く)質量(kg)19.1備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
  • RCCドライピッカーM リンレイ

    RCCドライピッカーM

    リンレイ
    10,980税込12,078
    1本(4L)
    当日出荷
    ・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し、維持します ・労力の大きい洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・水濡れしないので、カーペットの縮みやウィックバックの発生リスクを低減します ・防汚効果、抗菌性があり、美観と室内環境の維持ができます ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
    用途カーペットの美観維持、美観向上、除菌、抗菌。※ すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません質量(kg)4.1標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
  • デイリー酸性トイレクリーナー 酸性 800mL リンレイ

    デイリー酸性トイレクリーナー 酸性 800mL

    リンレイ
    829税込912
    1本
    欠品中
    100種以上の匂い成分をブレンドしているため、酸性トイレクリーナー特有のイヤな臭いがしません。フルーツ酸由来の強力洗浄で、頑固な汚れもしっかり除去します。塩素ガスが発生しないので、基材を傷めず、作業者にも安全です。酸性タイプなのに塩酸不使用!だから毎日使える
    仕様●容量(mL):800●★入数:1本●成分:水、有機酸、グリコール系溶剤、増粘剤、非イオン系界面活性剤、両性イオン系界面活性剤、香料、染料●液性:酸性(フルーツ酸由来、塩酸不使用)アズワン品番7-4874-01
  • 石床プロコート リンレイ

    石床プロコート

    リンレイ
    19,980税込21,978
    1箱(18L)
    9日以内出荷
    天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
    用途屋内の天然石床(鏡面仕上げを除く)、テラゾー、せっ器タイル(施釉・うす釉タイプを除く)、陶器タイル(施釉・うす釉タイプを除く) のツヤ出し標準使用量1800m2/原液使用/箱使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]繰り返し・詰め替え対応
  • 湯あかぶんかい リンレイ

    湯あかぶんかい

    リンレイ
    249税込274
    1個(500mL)
    当日出荷
    使用場所浴室商品タイプ本体
  • ハイジェニックモップラーグ リンレイ

    ハイジェニックモップラーグ

    リンレイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高機能マイクロファイバー製フラットモップ。 汚れ除去性に優れたハイグレードタイプと軽快な作業性に優れたスタンダードタイプ。カラータブでのゾーニング対応。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)500(460)×135繰り返し・詰め替え対応
  • ReBirth ウォータースポット除去用コンパウンド リンレイ

    ReBirth ウォータースポット除去用コンパウンド

    リンレイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(120g)
    当日出荷
    ウロコ状のウォータースポットを強力除去!。クリアな視界を復元。劣化したガラス用撥水剤、ガンコな油膜の除去にも最適。
    付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微細危険物の類別非危険物
  • RCC鉄サビシミトリ リンレイ

    RCC鉄サビシミトリ

    リンレイ
    2,598税込2,858
    1個(380mL)
    5日以内出荷
    カーペット、ビニル床の鉄サビ、もらいサビを除去 スチールデスクやロッカーを動かした際などに見つかるサビ汚れを酸の力で除去します。 刺激臭がない酸を使用しているため、作業中もイヤな臭いがしません *使用時にはゴム手袋、保護メガネを必ず着用してください *塩素系漂白剤と混ぜると有毒ガスが発生するので絶対に混ぜないこと
    用途カーペットについた鉄サビの除去希釈倍率原液使用アズワン品番64-8884-30
  • RCCリンス&消泡剤 リンレイ

    RCCリンス&消泡剤

    リンレイ
    5,598税込6,158
    1個(4L)
    当日出荷
    洗浄後のリンスと汚水回収タンクの消泡に カーペット洗浄後に散布して泡を消し、すすぎを促進します。 消泡効果により、エクストラクターの汚水回収タンク内の泡立ちを抑え、モーターへの吸込みを防止します。 特殊樹脂の効果で再汚染を防止し、カーペットの風合いを損ねません。
    用途2-ステップ方式によるカーペット洗浄時のリンス作業に使用します形状液体希釈倍率50倍標準使用量400m2アズワン品番64-8884-22商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • グランドプレステージエックス リンレイ

    グランドプレステージエックス

    リンレイ
    19,980税込21,978
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性 最先端技術の融合による超越した耐久性能。ウレタンも配合し、更なる塗布光沢と耐久性を「高次元」で実現。 ”NEWプレステージシリーズ”のフラッグシップモデル。
    アズワン品番64-8883-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • つやワザ復元クリーナー RECOBO リンレイ

    つやワザ復元クリーナー RECOBO

    リンレイ
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
    成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料pH7.7(25℃)比重1.01(25℃)臭気弱い溶剤臭外観淡青色透明液体粘度(mPa・s)5(25℃)アズワン品番64-8884-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白艶制覇 実感パック リンレイ

    白艶制覇 実感パック

    リンレイ
    679税込747
    1個(80mL)
    5日以内出荷
    人気の「白艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
    付属品マイクロファイバークロスタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト/パールホワイト/ベージュ
  • 液晶テレビひとふき! リンレイ

    液晶テレビひとふき!

    リンレイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個(10枚)
    当日出荷
    液晶テレビの画面に付着した気になるホコリ、手アカや皮脂などの汚れをスッキリ落とすセミウェットシートです。サッと乾き拭きスジが残りません。汚れかきとり効果の高い極細繊維のシートを採用しました。10枚入り。
    タイプウェット使用場所室内アズワン品番64-1225-89
  • シミトリブラシ リンレイ

    シミトリブラシ

    リンレイ
    2,898税込3,188
    1本
    8日以内出荷
  • ロイヤルGプレミアムグロス RECOBO18L リンレイ

    ロイヤルGプレミアムグロス RECOBO18L

    リンレイ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    高光沢だけでなく、写像性にもこだわった高光沢樹脂ワックスです。 耐ブラックヒールマーク性にも優れ、日常の清掃を効率化します。
    用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ標準使用量1620m2/原液使用/箱アズワン品番64-8883-49繰り返し・詰め替え対応
  • カラーコート RECOBO18L リンレイ

    カラーコート RECOBO18L

    リンレイ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    木床・着色用樹脂仕上げ剤 着色仕上げ剤 体育館、スポーツ施設の床のウレタン樹脂塗装の剥がれによる退色を補修し、ツヤを復元します。 シックスクール配慮型製品
    用途ウレタン樹脂コーティングがはがれ落ちてしまった木床の着色仕上げ標準使用量720~1080m2/原液使用/箱アズワン品番64-8884-04繰り返し・詰め替え対応
  • NEWアルテクト速乾 RECOBO リンレイ

    NEWアルテクト速乾 RECOBO

    リンレイ
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    7日以内出荷
    病院向け速乾タイプ樹脂ワックス 病院清掃で問題になる耐アルコール性をクリアし、衛生的な床面を保つ抗菌性を有しています。 通行制限のしにくい病室などでも、速乾性があり作業性を大きく改善する医療機関向けの理想を追求したワックスです。
    用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材の仕上げ標準使用量1800m2/原液使用/箱
  • 4in1 コンパウンド リンレイ

    4in1 コンパウンド

    リンレイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個(200g)
    5日以内出荷
    ボディのキズ消し、水アカ除去、ヘッドライトの黄ばみ除去、油膜落としなど、幅広く使えるマルチコンパウンド。
    用途自動車外装の塗装・ガラス・樹脂パーツのキズ消し、汚れ落とし付属品コンパウンド塗布用スポンジ、コンパウンド塗布用タオル成分研磨剤、石油系溶剤(約40%)、乳化剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×200×57危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色全塗装色対応危険物の性状非水溶性
  • フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ

    フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ

    リンレイ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    14インチです。高速タイプです。4ツメです。デッドマン(スイッチ)仕様です。シャンピングタンク付きです。返品不可。仕様のご確認を必ずお願いします。確認不足によるお間違いが非常に多くなっております。
    用途一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所の床面の洗浄・つやだしに。付属品無しトラスコ品番252-9760タイプ高速タイプデッドマン(スイッチ)仕様シャンピングタンク付き4ツメ電源(V)AC10014/13A消費電力(W)1300電源AC100V14/13A幅(cm)40電源コード(m)20回転数200~240(rpm)ブラシサイズ(inch)14
  • 光沢復元スプレー液 リンレイ

    光沢復元スプレー液

    リンレイ
    4,498税込4,948
    1本(4L)
    4日以内出荷
    光沢復元&汚れ除去のスプレーバフ用詰め替え液。ドライワックスに優れた光沢復元性とキズの修復性を発揮します。 。バフマシンでのスプレーバフ作業に最適です。 。オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計です。・優れた光沢復元性、補修性を発揮し、汚れの除去効果もあります 。・ハクリ、再塗布作業よりも短時間で光沢の復元が可能です 。・アクリルレジンの採用で、毎日バフ掛けをしても黄変しにくい設計です
    用途パフマシンでのスプレーバフ標準使用量1,330~4,000 (m2/原液使用/本
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:780 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます 。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます 。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:580 / ハンドル:500危険物の類別非危険物