2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。 汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。 ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。 おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。 布製のソファやイスにも使えます! カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。 こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ! ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません) 布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料 アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
699 税込769
当日出荷

リンレイRCS-400
オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ 本体質量(kg)55(バッテリー搭載時) 清掃幅(集塵幅)(mm)400 集塵容量(L)ダストボックス 9 連続使用時間(時間)4.0(標準モード) バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個 清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷