ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃)
成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤
トラスコ品番470-5360
希釈倍率5倍
比重1.02(25℃)
臭気溶剤臭
外観微濁液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-95
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)450
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
1個(4L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。
成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
アズワン品番64-8883-97
希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)20
標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード