14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ 動画あり
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 使用場所 商品タイプ業務用 成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,798 税込1,978
当日出荷

669069 超耐久プロつやコートV HG RECOBO リンレイ 動画あり
透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用 成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤 標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!。傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材など トラスコ品番470-5351 種別樹脂ワックス(水性) 質量(kg)20 標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り) アズワン品番64-8883-37
1缶(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)
1箱(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

・ピュアグロスポリマー配合で優れた塗布光沢を発揮する高光沢タイプの樹脂フロアワックスです ・モップさばきが軽く、乾燥性も良いので塗布作業がはかどります ・耐久性にも優れた高コストパフォーマンスモデルです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.2 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・塗布光沢に優れ、より高い光沢を求める現場に最適です ・モップさばきが軽く、乾燥性もよいので作業性に優れます 耐久性に優れ、特性バランスの取れた高光沢タイプです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.3 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・病院や商業施設の入口で、手指消毒用アルコールでワックスが白化してお困りのビルオーナー、ビルメン事業者のためのフロアコーティングです。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床のフロアコーティング剤 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1缶で約1260m2(1回塗り)
1缶(18L)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤 質量(kg)19.2 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

導電性ポリマー配合により、優れた帯電防止効果を発揮する樹脂ワックスです。静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
用途帯電防止や導電性のビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材。静電気の発生しやすい同様の床材 標準使用量1800m2/原液使用/箱
1箱(18L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

高光沢で滑りにくく、キズ・汚れに強い化学床専用樹脂ワックスです。使用可能場所。ホモジニアスビニル床タイルなどのプラスチック系床タイル。クッションフロア・塩ビリュームなどのプラスチック系床シート
用途化学床用 標準使用量4Lで400m2(1回塗りの場合) EBM品番7023700
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります 質量(kg)4.25 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷