2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) 幅(mm)スクイジー:395 タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915 本体質量(kg)10 清掃幅(集塵幅)(mm)340 連続使用時間(分)約50 バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020 充電時間(時間)約3.5 洗浄方式シリンダーブラシ
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10 付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895 本体質量(kg)20 清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280 連続使用時間(分)約60 バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)840 充電時間(時間)約3 運転音(dB)(A)<70
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷