「ラーグ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超繊維クラレの「コスモトロン」の使用により、優れた液ばなれと抜群の作業性を発揮、確かな膜厚を実現します。
繰り返し・詰め替え対応
「制菌ポリエステル繊維」採用。特殊なヨリ加工を施してあるため、毛先のバラツキが少なく高耐久。前進作業なのでラクラク。
繰り返し・詰め替え対応
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
高機能マイクロファイバー製フラットモップ。
汚れ除去性に優れたハイグレードタイプと軽快な作業性に優れたスタンダードタイプ。カラータブでのゾーニング対応。
寸法(幅W×奥行D)(mm)500(460)×135
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード