33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。 液性アルカリ性 トラスコ品番423-2216 質量(kg)20.3 容量(L)18 主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ 希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4) 商品タイプ業務用
1缶(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

プロテクションコート用定期清掃作業用クリーナー。 速効浸透性に優れた定期清掃作業用洗剤。 傷の中に入り込んでしまった油汚れや土砂汚れの除去性が非常に高く、 傷の蓄積や汚れの抱き込みを抑えます。
規格4L、(4000m2/50倍/本) アズワン品番64-8883-32
1本(4L)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

プロテクションコート用日常清掃作業用クリーナー。 中性でありながら土砂汚れ、油汚れにも効果が高い日常清掃作業用洗剤。 日常の水拭きや、水洗浄作業の代わりに使用することで、プロテクションコートの 美観を更に高く維持できます。生分解性に優れます。
規格18L、(36000m2/100倍/箱) アズワン品番64-8883-31
1箱(18L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

超耐久プロつやコートⅡHG リンレイ 動画あり
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg)20 標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。 より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属! 1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性 成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
739 税込813
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
2,998 税込3,298
当日出荷

化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
1個(4L)
5,598 税込6,158
当日出荷

長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。 基材への影響も少なく、ムセにくい設計で作業者の負担を軽減。
希釈倍率(こげ付いた汚れ)原液~5倍、(こびり付いた汚れ)原液~30倍、(軽度・普通汚れ)30~100倍
1本(4L)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担をかけることなく使用できるスタンダード洗剤です。 作業性にも優れ、仕上りだけでなく、作業時間短縮も実現しています。原液~100倍希釈使用です。
用途テーブル、調理台、換気扇、客室床面、フライヤー、ガスコンロなど汚れやすいあらゆる場所の油汚れ 使用場所厨房、客室 材質主成分:非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤 希釈倍率頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍
1本(4L)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。 さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性アルカリ性 形状液体 希釈倍率20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄40~60倍:ワックスの表面洗浄60~80倍:日常作業の普通の汚れ100~120倍:日常作業の軽い汚れ 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ワックス専用のハクリ剤です。 汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。 無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。 成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ アズワン品番64-8883-97 希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

リンレイNEWギガジェット
エコ商品
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃) 成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤 トラスコ品番470-5360 希釈倍率5倍 比重1.02(25℃) 臭気溶剤臭 外観微濁液体 粘度(mPa・s)6(25℃) アズワン品番64-8883-95 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)450
1缶(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

669069 超耐久プロつやコートV HG RECOBO リンレイ 動画あり
透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用 成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤 標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し、維持します ・労力の大きい洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・水濡れしないので、カーペットの縮みやウィックバックの発生リスクを低減します ・防汚効果、抗菌性があり、美観と室内環境の維持ができます ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、美観向上、除菌、抗菌。※ すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません 質量(kg)4.1 標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)
1本(4L)
10,980 税込12,078
当日出荷

撥水効果でサビ防止 傷を付けにくく汚れを除去し、拭き取りやすく作業もスピーディー。<ヒンジーキャップ採用>
アズワン品番64-8884-43
1個(290g)
949 税込1,044
当日出荷

リンレイノンヒールネオ速乾
エコ商品
耐BHM 性・耐スカッフ性・速乾性。 さらに進化した「耐BHM性、耐スカッフ性」と「速乾性」。 2つの特性が高次元で融合し、メンテナンス作業効率化を確実にサポート。
液性樹脂ワックス トラスコ品番470-5327 標準使用量1800m2/箱(1回塗り) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

作業後、パウダー状に乾燥。
希釈倍率20倍 標準使用量1600m2 アズワン品番64-8884-18
1個(4L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています 。・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2。※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません 質量(kg)4.3 標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)
1本(4L)
11,980 税込13,178
当日出荷

・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています 。・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2。※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません 質量(kg)19.3 標準使用量1箱で360~720m2(原液~2倍希釈)
1箱(18L)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

リンレイテープ付防汚シート C-550
エコ商品
洗浄作業時の汚水が陳列商品や什器・壁面に飛び散るのを防ぎ、また作業範囲の区分をキッチリ分けることが可能。
シート幅(mm)550 アズワン品番64-8883-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

リンレイ光沢復元スプレー液
エコ商品
優れた光沢復元性と傷の補修性を発揮。オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計。
アズワン品番64-8884-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リンレイエコスタイルコート
エコ商品
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。 2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。 これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。 中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。 抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃) 成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤 比重1.03(25℃) 臭気弱い特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)6(25℃) アズワン品番64-8883-74 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

・ピュアグロスポリマー配合で優れた塗布光沢を発揮する高光沢タイプの樹脂フロアワックスです ・モップさばきが軽く、乾燥性も良いので塗布作業がはかどります ・耐久性にも優れた高コストパフォーマンスモデルです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.2 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・塗布光沢に優れ、より高い光沢を求める現場に最適です ・モップさばきが軽く、乾燥性もよいので作業性に優れます 耐久性に優れ、特性バランスの取れた高光沢タイプです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.3 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)
1箱(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

耐アルコール性超特化 高耐久・低臭・抗菌剤配合。耐アルコール白化性強化タイプ病院用樹脂ワックス。 従来のワックスでは対応できなかったジェルタイプ手指消毒剤にも、抜群の耐アルコール白化性を発揮。 病室・集中治療室などの白化が起き易く、ワックス塗布作業の時間がとりにくい区画の美観維持と省力化を実現。
1箱(18L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

リンレイFPCリメイクS
・FPC リメイクSは、プロテクションコート専用の皮膜除去剤です。 ・標準希釈倍率が15倍で経済的、低臭なので作業中も安心です。
用途化学床材に塗られたプロテクションコートの除去作業に使用します 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】木質床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約1350m2(15倍希釈)
1缶(18L)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

リンレイがってん!2
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!。傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材など トラスコ品番470-5351 種別樹脂ワックス(水性) 質量(kg)20 標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り) アズワン品番64-8883-37
1缶(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄 質量(kg)19.1 標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL
1箱(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷