9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります 質量(kg)4.25 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

水系1液ウレタンコーティング剤。 高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。 新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで 圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング 規格18L、(1080m2/缶) アズワン品番64-8883-28
1缶(18L)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤 質量(kg)19.2 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

人気の「黒艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ブラック/ダークグリーン/レッド/ダークブルー/ダークメタリック/ブラウン
1個(80mL)
649 税込714
5日以内出荷

人気の「白艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト/パールホワイト/ベージュ
1個(80mL)
679 税込747
5日以内出荷

人気の「銀艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ライトシルバー/シルバー/グレーシルバー/ライトイエロー/ライトグリーン/ライトブルー
1個(80mL)
699 税込769
5日以内出荷