23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関やベランダ・バルコニー・テラスなどのお掃除に専用設計された洗剤です。 泡が出すぎずに、また泡切れがよい洗剤ですぐに乾きます。 薄めないで原液のまま使用できます。
使用場所玄関、ベランダ
1本(1L)
679 税込747
当日出荷

希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担をかけることなく使用できるスタンダード洗剤です。 作業性にも優れ、仕上りだけでなく、作業時間短縮も実現しています。原液~100倍希釈使用です。
用途テーブル、調理台、換気扇、客室床面、フライヤー、ガスコンロなど汚れやすいあらゆる場所の油汚れ 使用場所厨房、客室 材質主成分:非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤 希釈倍率頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍
1本(4L)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイ浴室用洗剤
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。 希釈倍率原液~10倍希釈 商品タイプ業務用
1箱(18L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツロウ・米ぬか・カルナバロウなどの天然由来成分のみで作った人と環境にやさしいロウタイプの床ワックスです。大切な床にツヤとうるおいを与えます。無塗装(白木)の床・柱などには原液で、フローリング床(樹脂塗装仕上げ)には20倍にうすめて使用します。
1個(1L)
1,998 税込2,198
翌日出荷

蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性に優れ、洗浄と同時に除菌効果。 環境にやさしいオリジナルエコボトル採用。
希釈倍率原液~10倍 アズワン品番64-8884-45
1個(4L)
3,490 税込3,839
当日出荷

あらゆるシミにシュッとひとふき。
形状液体 希釈倍率原液使用 アズワン品番64-8884-27 商品タイプ本体
1個(380mL)
1,098 税込1,208
欠品中

長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。 基材への影響も少なく、ムセにくい設計で作業者の負担を軽減。
希釈倍率(こげ付いた汚れ)原液~5倍、(こびり付いた汚れ)原液~30倍、(軽度・普通汚れ)30~100倍
1本(4L)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ワックス専用のハクリ剤です。 汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。 無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。 成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ アズワン品番64-8883-97 希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。 液性アルカリ性 トラスコ品番423-2216 質量(kg)20.3 容量(L)18 主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ 希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4) 商品タイプ業務用
1缶(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

・手軽なスプレーボトルで、気が付いた場所でスポットシミ抜きができます ・ドライピッカー成分を配合しパイルをコートするため、再汚染を防止します ・酸素系漂白剤なので、カーペット素材の脱色や変色の心配がありません
用途カーペットに付着したシミの除去 質量(kg)0.49 希釈倍率(標準)原液使用
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

透明感のある仕上がり あらゆる汚れを強力洗浄し、拭き取りも簡単・透明感のある仕上がり。
1個(480mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もらいサビをすっきり除去。ビニル系床材にも使用可能。
希釈倍率原液使用 アズワン品番64-8884-30
1個(380mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

導電性ポリマー配合により、優れた帯電防止効果を発揮する樹脂ワックスです。静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
用途帯電防止や導電性のビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材。静電気の発生しやすい同様の床材 標準使用量1800m2/原液使用/箱
1箱(18L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し、維持します ・労力の大きい洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・水濡れしないので、カーペットの縮みやウィックバックの発生リスクを低減します ・防汚効果、抗菌性があり、美観と室内環境の維持ができます ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、美観向上、除菌、抗菌。※ すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません 質量(kg)4.1 標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)
1本(4L)
10,980 税込12,078
当日出荷

本品を処理するとバキューム管理だけでカーペットの美観が向上します。
希釈倍率原液~10倍 標準使用量80~800m2 アズワン品番64-8884-15
1個(4L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・殺菌成分配合の薬用タイプ(有効成分:イソプロピルメチルフェノール) ・手肌と同じ弱酸性です ・保湿成分としてヒアルロン酸(ヒアルロン酸Na液)を配合しています
用途手洗い用に使用します 質量(kg)4.2 内容量(L)1本(4 希釈倍率標準:原液使用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

頑固な油ジミを分解除去、こびりついたガムも溶解除去します。
希釈倍率原液使用 アズワン品番64-8884-28
1個(330mL)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています 。・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2。※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません 質量(kg)19.3 標準使用量1箱で360~720m2(原液~2倍希釈)
1箱(18L)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています 。・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2。※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません 質量(kg)4.3 標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)
1本(4L)
11,980 税込13,178
当日出荷

リンレイ浴室用洗剤
豊かな泡立ちと素早い泡切れ、水が残りにくい「疎水コート」で拭き上げが手早く、時短をサポート。毎日の洗浄で手肌にやさしい中性タイプ(天然ホホバオイル由来成分配合)。防カビ効果のある香料を使用、浴室のカビの繁殖を抑えます
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器、便器などの洗浄に使用します。 希釈倍率原液~10倍希釈 商品タイプ業務用
1箱(4L×3本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・汚れ落としの清掃もできる除菌消臭剤 ・ノンアルコール、中性でアルコールやアルカリに弱い素材にも安心して使えます ・天然物由来の消臭成分配合(柿抽出物)
用途水洗いのできる各種素材(ビニルレザー、スチール製品、プラスチック、陶磁器等)の除菌、消臭ができます 質量(kg)18.8 備考【使えない素材】皮革製品、衣類、食品、食器、無塗装の木製品(白木、柱等)、漆・ニス塗装面、しっくい壁、紙製の壁紙、すりガラス、液晶、プラズマディスプレイ、電子機器、水拭きできない素材 希釈倍率(標準)原液使用
1箱(18L)
6,998 税込7,698
3日以内出荷