「土砂上げ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ
本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)
清掃幅(集塵幅)(mm)400
集塵容量(L)ダストボックス 9
連続使用時間(時間)4.0(標準モード)
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個
清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
関連キーワード