ビニールかべ紙のヤニよごれ、手あか、油よごれのベタつきをスッキリ落とします。
お部屋のニオイの原因(生活臭)を天然消臭成分と爽やかなハーブの香りでスッキリ消臭。
除菌効果もあります(すべての菌を除菌するわけではありません)。
コーティング成分が汚れをつきにくくします。
使用場所室内
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。
液性アルカリ性
トラスコ品番423-2216
質量(kg)20.3
容量(L)18
主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カビ胞子99.9% 以上除去
泡がカビの根から分解、すっきり除去!
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃)
成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率50倍
比重1.07(25℃)
不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)
臭気弱い特異臭
外観橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・洗面台、給湯室などの石鹸カスや皮脂汚れを強力に分解します ・中性なので、さまざまな材質に幅広く使用できます ・除菌効果により衛生的に管理できます
用途水まわりの各種基材の洗浄、除菌。洗面ボウルの石鹸カス汚れなどに効果的です
質量(kg)4.3
備考【使えない素材】水の使用できない材質、大理石、食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください
希釈倍率(標準)5倍希釈
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード