強力洗浄+除菌効果!除菌ができる多目的強力洗剤!
強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤。
2度拭きの必要がないため幅広い用途に使用可能。
(ABSなど一部素材を除く)
商品タイプ詰め替え用
仕様無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮
希釈倍率高頻度接触面や床面の清拭:100倍、浴室・洗面ボウル・便器などの洗浄:50倍、樹脂ワックスの表面洗浄:50倍
効果除菌、消臭
1箱(3本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
透明感のある仕上がり
あらゆる汚れを強力洗浄し、拭き取りも簡単・透明感のある仕上がり。
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。
オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。
スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり
商品タイプ本体
成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
¥318
税込¥350
当日出荷
カーシャンプーでも落ちない頑固な油汚れを強力洗浄!。ピッカピカに仕上げます!。ホイールを傷めないノーコンパウンド 防錆剤配合
用途自動車用ホイールの洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
強力洗浄+除菌効果!除菌ができる多目的強力洗剤!
強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤。
2度拭きの必要がないため幅広い用途に使用可能。
1本(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440
質量(kg)64(バッテリー含む)
連続使用時間1時間30分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
タイプ手押し式
タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m2/h)640
パッド235N(24kg)
アズワン品番64-8885-11
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。
強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。
キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL
使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所換気扇まわり、コンロまわり
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル)
アズワン品番64-1133-19
1本(700mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
100種以上の匂い成分をブレンドしているため、酸性トイレクリーナー特有のイヤな臭いがしません。フルーツ酸由来の強力洗浄で、頑固な汚れもしっかり除去します。塩素ガスが発生しないので、基材を傷めず、作業者にも安全です。酸性タイプなのに塩酸不使用!だから毎日使える
仕様●容量(mL):800●★入数:1本●成分:水、有機酸、グリコール系溶剤、増粘剤、非イオン系界面活性剤、両性イオン系界面活性剤、香料、染料●液性:酸性(フルーツ酸由来、塩酸不使用)
アズワン品番7-4874-01
1本
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。
さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性アルカリ性
形状液体
希釈倍率20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄40~60倍:ワックスの表面洗浄60~80倍:日常作業の普通の汚れ100~120倍:日常作業の軽い汚れ
商品タイプ業務用
特殊成分S・A パワーで強力な洗浄力。更に除菌効果や消臭効果も発揮するリンスフリータイプ強力洗剤。
アズワン品番64-8883-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
カーシャンプーでは落ちにくい水アカ・汚れを強力に分解・洗浄する成分を配合!
E-29はノーコンパウンドタイプです。
用途自動車ボディの洗浄用
液性弱アルカリ性
性質水アカ落とし、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性に優れ、洗浄と同時に除菌効果。
環境にやさしいオリジナルエコボトル採用。
希釈倍率原液~10倍
アズワン品番64-8884-45
1個(4L)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃)
成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率50倍
比重1.07(25℃)
不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)
臭気弱い特異臭
外観橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パイプ内のヘドロつまりを高濃度アルカリ成分と熱で溶かし、発泡パワーで剥がし取る!
強力洗剤「ウルトラハードクリーナー」ブランドを継承した粉末タイプのパイプ洗浄剤です。
つまり・ニオイの解消だけではなく、予防としてもお使いいただけます。
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1個(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。
液性アルカリ性
トラスコ品番423-2216
質量(kg)20.3
容量(L)18
主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体
アズワン品番64-8884-51
商品タイプ本体
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2つの洗浄剤を使用することで、洗濯槽裏に溜まった汚れを徹底的に剥がして浮かせるウルトラハードクリーナーの系譜にふさわしい洗浄力を達成。「浮いてくる汚れ」を確実に見せるための最適な洗浄剤と、洗濯機の正しい洗浄方法を提唱。リピート必至の強力洗濯槽クリーナーです
仕様●成分:界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、漂白剤(過炭酸塩)、発泡剤(炭酸塩)、炭酸ナトリウム、漂白活性化剤、金属封鎖剤、クエン酸、安定化剤(硫酸塩)、研磨剤、工程剤、香料
アズワン品番65-8991-20
1個(560g)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。
希釈倍率原液~10倍希釈
商品タイプ業務用
関連キーワード