「扇風機 スイデン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体質量(kg)9.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz)/ 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体質量(kg)10.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×550×750
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
関連キーワード