カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(9)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • リンレイ
  • モノタロウ(2)
  • 前澤化成工業(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5)
  • Aron(アロン化成)(9)
  • 工進(14)
  • タキロンシーアイ(1)
  • 東栄管機(7)
  • ユニット(13)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • SFA(2)
  • 寺田ポンプ製作所(36)
  • 鶴見製作所(35)
  • 新明和工業(34)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(31)
  • ミヤコ(25)
  • ケルヒャー(21)
  • エスコ(16)
  • SMC(12)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「汚水」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHS ハイジェニックパワーモップ リンレイSHS ハイジェニックパワーモップリンレイ
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
SHS ハイジェニックオートモップ リンレイSHS ハイジェニックオートモップリンレイ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)幅(mm)スクイジー:395タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915本体質量(kg)10清掃幅(集塵幅)(mm)340連続使用時間(分)約50バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020充電時間(時間)約3.5洗浄方式シリンダーブラシ
Rook17快α リンレイRook17快αリンレイ
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
RCCドライピッカーM リンレイRCCドライピッカーMリンレイ
10,980税込12,078
1本(4L)
当日出荷
・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し、維持します ・労力の大きい洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・水濡れしないので、カーペットの縮みやウィックバックの発生リスクを低減します ・防汚効果、抗菌性があり、美観と室内環境の維持ができます ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、美観向上、除菌、抗菌※ すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません質量(kg)4.1標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
カーペットパイルコーティングAg+ RECOBO リンレイカーペットパイルコーティングAg+ RECOBOリンレイ
42,980税込47,278
1箱(18L)
3日以内出荷
・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています ・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません質量(kg)19.3標準使用量1箱で360~720m2(原液~2倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
カーペットパイルコーティングAg+ リンレイカーペットパイルコーティングAg+リンレイ
11,980税込13,178
1本(4L)
当日出荷
・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています ・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません質量(kg)4.3標準使用量1本で80~160m2(原液~2倍希釈)
17インチ自動床洗浄機 リンレイ17インチ自動床洗浄機リンレイ
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
【レンタル】POWER MOP パワーモップ 907501 リンレイ【レンタル】POWER MOP パワーモップ 907501リンレイ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
11インチディスク型手押し式自動床洗浄機片手で持てるコンパクトスクラバー後進吸水も可能な可動式スクイジー
消泡液 リンレイ消泡液リンレイ
2,198税込2,418
1個(800mL)
予約販売
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体アズワン品番64-8884-51商品タイプ本体
RCC無発泡性クリーナー リンレイRCC無発泡性クリーナーリンレイ
18,980税込20,878
1箱(18L)
3日以内出荷
汚水を効率よく回収可能。
希釈倍率50倍標準使用量1500m2アズワン品番64-8884-19RoHS指令(10物質対応)対応
RCCリンス&消泡剤 リンレイRCCリンス&消泡剤リンレイ
4,998税込5,498
1個(4L)
当日出荷
洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状液体希釈倍率50倍標準使用量400m2アズワン品番64-8884-22商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
テープ付防汚シート C-550 リンレイテープ付防汚シート C-550リンレイ
35,980税込39,578
1箱(60巻)
3日以内出荷
洗浄作業時の汚水が陳列商品や什器・壁面に飛び散るのを防ぎ、また作業範囲の区分をキッチリ分けることが可能。
シート幅(mm)550アズワン品番64-8883-99RoHS指令(10物質対応)対応
ハクリ汚水処理剤   ECO-900 リンレイハクリ汚水処理剤 ECO-900リンレイ
25,980税込28,578
1箱(780g×12本)
3日以内出荷
環境に配慮した、ハクリ汚水処理剤 素早く確実に汚水を凝集・分離 ハクリ汚水中の樹脂分を確実に除去。⇒SS(浮遊物質量)の大幅削減。 粘着性が低く、処理しやすい凝集物を生成。⇒汚水処理の手間と時間を軽減。 最小限の道具で処理可能。⇒手軽に汚水処理を実現。
アズワン品番64-8883-77RoHS指令(10物質対応)対応
エコスタイルコート リンレイエコスタイルコートリンレイ
15,980税込17,578
1箱(18L)
3日以内出荷
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。 2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。 これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。 中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。 抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤比重1.03(25℃)臭気弱い特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-74RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
ROOK14 MINI2 リンレイROOK14 MINI2リンレイ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440質量(kg)64(バッテリー含む)連続使用時間1時間30分仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブルタイプ手押し式タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載清掃能力(m2/h)640パッド235N(24kg)アズワン品番64-8885-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら