13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンレイ消泡液
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体 アズワン品番64-8884-51 商品タイプ本体
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状液体 希釈倍率50倍 標準使用量400m2 アズワン品番64-8884-22 商品タイプ業務用
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL)700 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷

リンレイセラミック用 中性洗剤
エコ商品
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍 形状液体 液性中性 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイ浴室用洗剤
豊かな泡立ちと素早い泡切れ、水が残りにくい「疎水コート」で拭き上げが手早く、時短をサポート。毎日の洗浄で手肌にやさしい中性タイプ(天然ホホバオイル由来成分配合)。防カビ効果のある香料を使用、浴室のカビの繁殖を抑えます
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器、便器などの洗浄に使用します。 希釈倍率原液~10倍希釈 商品タイプ業務用
1箱(4L×3本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイ浴室用洗剤
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。 希釈倍率原液~10倍希釈 商品タイプ業務用
1箱(18L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。 汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。 ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。 おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。 布製のソファやイスにも使えます! カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。 こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ! ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません) 布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料 アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
699 税込769
当日出荷

リンレイROOK14 MINI2
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440 質量(kg)64(バッテリー含む) 連続使用時間1時間30分 仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ 付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル タイプ手押し式 タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018 バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載 清掃能力(m2/h)640 パッド235N(24kg) アズワン品番64-8885-11
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

リンレイRook17快α
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載。Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg 付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液 幅(mm)スクイジー:760 タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842 本体質量(kg)128 清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430 連続使用時間(時間)2 バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個 清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720 吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

リンレイグリストー1200
エコ商品
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃) 成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料 希釈倍率50倍 比重1.07(25℃) 不揮発分18(wt%、105℃/24 時間) 臭気弱い特異臭 外観橙色透明~微濁液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8883-91 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リンレイエコスタイルコート
エコ商品
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。 2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。 これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。 中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。 抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃) 成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤 比重1.03(25℃) 臭気弱い特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)6(25℃) アズワン品番64-8883-74 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷