固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要!
スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす!
こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に!
垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮!
タイヤの汚れも同時に落とせる!
たっぷり使える大容量700mL
ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用
成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性
容量(mL)700
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分非イオン系界面活性剤
形式エアゾール
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。
液性アルカリ性
トラスコ品番423-2216
質量(kg)20.3
容量(L)18
主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担をかけることなく使用できるスタンダード洗剤です。
作業性にも優れ、仕上りだけでなく、作業時間短縮も実現しています。原液~100倍希釈使用です。
用途テーブル、調理台、換気扇、客室床面、フライヤー、ガスコンロなど汚れやすいあらゆる場所の油汚れ
使用場所厨房、客室
材質主成分:非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤
希釈倍率頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍
繰り返し・詰め替え対応
100種以上の匂い成分をブレンドしているため、酸性トイレクリーナー特有のイヤな臭いがしません。フルーツ酸由来の強力洗浄で、頑固な汚れもしっかり除去します。塩素ガスが発生しないので、基材を傷めず、作業者にも安全です。酸性タイプなのに塩酸不使用!だから毎日使える
仕様●容量(mL):800●★入数:1本●成分:水、有機酸、グリコール系溶剤、増粘剤、非イオン系界面活性剤、両性イオン系界面活性剤、香料、染料●液性:酸性(フルーツ酸由来、塩酸不使用)
アズワン品番7-4874-01
1本
¥829
税込¥912
翌々日出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃)
成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料
比重1.01(25℃)
臭気弱い溶剤臭
外観淡青色透明液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8884-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃)
成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率50倍
比重1.07(25℃)
不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)
臭気弱い特異臭
外観橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード