水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。
種別(アクモキャンドル)
アズワン品番3-7843-01
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 拡散タイプは周囲をまんべんなく照らし、ランタンのように。停電の際に食卓を照らし、階段やトイレでも活躍
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 直進タイプは灯りが直進的で遠くを照らし、懐中電灯のように。移動の際に足元を照らし、物を探す時も便利です。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
寸法(mm)約35×65.5×16.5
直径(Φmm)【LED】5
質量(g)約21
電圧(V)【LED】2.5~3.4
角度(°)【発光】30
電流(mA)【LED】0.1以上
使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下
電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
光度(cd)【LED】17.5~22.8
動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード