アクモキャンドル 防災用灯(スイッチ付き)アクモホールディングス(2件のレビュー)取扱い終了
アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED寸法(mm)約35×65.5×16.5直径(Φmm)【LED】5質量(g)約21電圧(V)【LED】2.5~3.4角度(°)【発光】30電流(mA)【LED】0.1以上使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)光度(cd)【LED】17.5~22.8動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)