3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テープ基材の芯材にバイオPE(植物由来のポリエチレン)を50%配合しています。バイオマスマーク認定取得製品です。展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。透明度が高く耐水性にすぐれた基材を使用しています。一般梱包用に。
仕様●色:半透明●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.17●テープカット条件:手で切断可能●粘着力(N/10mm):6.93●引張強度(N/10mm):43.4●保持力(mm/分):30●伸び(%):24●基材:PEワリフ●1平方インチ当たり糸数:1平方インチ当たり糸数●粘着剤:合成ゴム系●粘着力:6.93N/10mm●幅:50mm●長さ:25m●手で切断可●材質/仕上:基材/ポリエチレンワリフ、粘着剤/合成ゴム系●原産国:日本●コード番号:398-5854 アズワン品番67-2333-51
1巻
579 税込637
5日以内出荷