「カゴ 台車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質樹脂
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)105
キャスター径(Φmm)75
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。
製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
最大積載量(kg)300
キャスター径(Φmm)75
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85
最大積載量(kg)500
キャスター径(Φmm)85
寸法自在の箱台車!。コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!。201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。
種別コンテナ・箱台車
キャスター自在キャスター4コ
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)300
キャスター径(Φmm)75
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
種別コンテナ・箱台車
最大積載量(kg)150
キャスター径(Φmm)75
特性導電性
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
ステンレス製の伸縮キャリーです。
オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
仕様自在キャスター4個、組立式
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)100
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様自在キャスター4個、組立式
材質樹脂
高さ(mm)155
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ)
最大積載量(kg)300
キャスター径(Φmm)75
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
キャスターゴム 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)150
キャスター径(Φmm)75
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車
キャスターキャスター 自在4個、固定2個
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)500
床面高さ(mm)118
キャスター径(Φmm)85
スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に
仕様10mmピッチで伸縮自在
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様自在キャスター4個、組立式
材質アルミ
高さ(mm)120
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
関連キーワード