「歯科用」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●骨組織を低侵襲形成。●特殊クロスカット形状でスムーズ切削。●窒化ジルコニウムコーティングで長寿命。
全長34mmロングシャンク
回転数使用回転数:3,000rpm以下
シリコン先端にフィンガーレスト部があり力を伝えやすくしています。
仕様直
サイズ全長144×ハンドル幅13×ハンドル厚8mm
質量(g)18
材質(ハンドル)シリコン
アズワン品番67-3046-34
1本
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625
医薬品医療機器等法一般医療機器
歯周病専門医が使用し易いようにまとめた歯科/外科用バーキット。骨組織を低侵襲形成。特殊クロスカット形状でスムーズ切削。窒化ジルコニウムコーティングで長寿命。
アズワン品番67-3046-36
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
スリムな刃先により術中の視認性が良いです。骨組織を低侵襲形成。特殊クロスカット形状でスムーズ切削。窒化ジルコニウムコーティングで長寿命。
全長30mm
刃長(mm)6
回転数使用回転数:100,000rpm以下
アズワン品番67-3046-47
1組(2本)
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
天然歯及び金属クラウン切削用です。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000628
医薬品医療機器等法一般医療機器
●切削面が長いダイヤバー。●骨組織を低侵襲形成。●特殊クロスカット形状でスムーズ切削。●窒化ジルコニウムコーティングで長寿命。
全長26mm
回転数使用回転数:20,000rpm以下
天然歯及び金属クラウン切削用です。バースタンド付です。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000628
医薬品医療機器等法一般医療機器
Wi-FiR接続でiPhoneやiPad専用アプリによる撮影が可能です。静止画及び動画を撮影できます。接写レンズ使用で狭いスペースでも被写体に近づけて撮影可能です。
仕様本体
セット内容本体、USBケーブル(80cm)、充電台、ACアダプター、ディスポーザブルカバー(20枚)
サイズ本体/全長212mm(ハンドル部径/Φ28mm)、充電器/78×53×25mm
質量(g)本体/61、充電台/21
電源1000mAhリチウム充電池
対応OSiOS、iPadOS
最大解像度カメラ:1920×1080ピクセル
アズワン品番66-0014-66
先端径(Φmm)カメラレンズ部:10
焦点距離5~10mm
ピクセルセンサー:200万画素
1セット
¥19,798
税込¥21,778
8日以内出荷
歯牙エナメル質を傷つけることなく、プロフェッショナルな仕上げが可能です。研削によりレジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーグラス部分が露出し、研削効率を持続させます。
用途歯牙表面の着色除去、余剰セメント除去、コンポジット充填物の研削、ブラケット除去後のボンディング材除去
仕様アソート5本入
セット内容No.1、2、3、4、5×各1本
アズワン品番7-8165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000636
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(5本)
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。バースタンド付です。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625
医薬品医療機器等法一般医療機器
歯周靭帯の切断・弛緩操作・脱臼操作の手順で容易に歯牙抜去が行えます。
ペングリップのため繊細で細かい操作が行え、力を加えずに軟・硬組織に与える侵襲を最小限に抑えられます。
仕様ウォッシュトレー付き
材質ステンレス
全長(mm)160
刃先幅寸法(mm)直鋭・曲鋭/4、直丸・曲丸/2.5
アズワン品番7-4550-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000159
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
仕様交換用ミラートップ
アズワン品番7-8257-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001065
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(12本)
¥4,910
税込¥5,401
10日以内出荷
関連キーワード