尿の排出口を中央部に設計したことにより、ベッドに取り付けたときに傾きが少なくなります。形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなくスムースに尿を排出することができます。尿の排出口を上向きに固定することができ、床からの汚染のリスクを予防します。短いバッグ丈で、バッグが床につくリスクを予防します。
寸法(mm)240×370(実測値)
容量(mL)2000
仕様【採尿ポート】有り
アズワン品番7-904-01
1箱(10個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
カテーテル留置に必要な物品がキット化されているので、看護業務が効率化できます。尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成し、カテーテル挿入りや抜去に伴う尿道粘膜への刺激、留置中の違和感の軽減につながります。導尿カテーテルと採尿バッグが赤いシールで予め接続されているトレイ式閉鎖式導尿システムです。尿検体の採取に便利なニードルレスポートです。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)閉鎖式
材質カテーテル/ラテックス、尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZY01023000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード