独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき
トラスコ品番814-4737
全長(mm)185
質量(g)350
握り径(Φmm)114
線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断
刃長(mm)20
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
圧着力1.25~3.5
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
全長(mm)110
仕様ラウンド刃
トラスコ品番791-9808
材質構造用炭素鋼
カバー無
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.2
アズワン品番64-3209-15
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。
摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。
破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
色ブラック/ブルー
材質高耐久ナイロン
形状2段
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120
アズワン品番64-3208-83
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。大容量のLサイズは、真空ポンプも倒れず安定して収納可能。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能!。折り畳み可能な可動式の持ち手。底のレール状の支えで、底面が荷物の重さでたわみません。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。長物や書類もしっかり収納できる広く深みのある背面ポケット。サポート付きショルダーベルト付属。負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途空調工事で使用する工具などの収納
トラスコ品番340-9087
材質ポリエステル/コーデュラ
幅(mm)510
高さ(mm)280(ハンドルアップ時:345)
質量(g)3308
奥行(mm)295
耐荷重(kg)25
ポケット数28
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。
トラスコ品番263-1036
材質特殊鋼
全長(mm)235
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)Φ5~Φ34
トラスコ品番814-4740
全長(mm)200
質量(g)200
主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
細線や銅線の切断に適しています。
刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
仕様ラウンド刃
材質構造用炭素鋼
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125
全長A(mm)126
仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付
質量(g)70
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)5”
寸法D(mm)8
寸法B(mm)50
寸法C(mm)13
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付
寸法D(mm)60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。
外径37Φのパイプまで切断できます。
刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付
全長(mm)200
質量(g)170
切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)
切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付
先端先長
寸法B(mm)54
バネ無し
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100
全長A(mm)110
質量(g)60
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4”
寸法D(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
エラストマーカーバー付
全長(mm)162
トラスコ品番356-0210
質量(g)140
呼び寸法150mm(6inch)
先端先細
刃幅(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143
適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8
質量W(g)166
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様成型カバー・穴付き
刃形ラウンド刃、厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途電気通信工事の電線切断に
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
仕様ラウンド刃
材質構造用炭素鋼
カバー有
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に
全長(mm)126
質量(g)70
呼び寸法125mm(5inch)
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
アズワン品番8-477-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
VP-50Eの替刃です。
簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350
適合機種VP-50E
材質炭素工具鋼
質量(g)210
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
エラストマーカバー付
全長(mm)212
仕様エラストマーカバー付、厚刃
トラスコ品番354-1134
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
硬度(刃部)HRC58~61
切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 鉄線4.0
切断能力(Φmm) 銅線5.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。
摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。
破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
色ブラック/ブルー
材質高耐久ナイロン
形状3段
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×160×130
アズワン品番64-3208-80
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。取り回しの良いMサイズでコンパクトながらも、真空ポンプも倒れず安定して収納可能。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。サポート付きショルダーベルト付属負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途空調工事で使用する工具などの収納
トラスコ品番340-9089
材質ポリエステル/コーデュラ
幅(mm)320
高さ(mm)345
質量(g)1391
奥行(mm)325
耐荷重(kg)25
ポケット数22
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。
全長(mm)150
色ブルー/シルバー
質量(g)183
適合ねじW=1/2インチ
1本
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断
切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)
切断能力(mm)60
トラスコ品番792-3376
材質アルミダイキャスト
全長(mm)288
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185
質量(g)378
切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
関連資料(1.02MB)
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ