「ピアノ線 2.0」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212 仕様エラストマーカバー付、厚刃 トラスコ品番354-1134 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 硬度(刃部)HRC58~61 切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115 全長A(mm)114 仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)4 1/2” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)52 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

VICTOR(花園工具)ケーブルペンチ
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
材質特殊鋼 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料(4.02MB) グリップタイプディッピング 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の強力ニッパ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断 材質S58C-60M 刃部硬度HRC58~61 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.0 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)マイクロエース
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプばね付 切断能力(mm)(タングステン線)0.3 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
1丁
20,980 税込23,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 仕様圧着機能付 トラスコ品番791-8135 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別薄刃 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
6日以内出荷