8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212 仕様エラストマーカバー付、厚刃 トラスコ品番354-1134 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 硬度(刃部)HRC58~61 切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 トラスコ品番791-8127 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別厚刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 仕様圧着機能付 トラスコ品番791-8135 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別薄刃 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)