プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
細線や銅線の切断に適しています。
刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
仕様ラウンド刃
材質構造用炭素鋼
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125
全長A(mm)126
仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付
質量(g)70
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)5”
寸法D(mm)8
寸法B(mm)50
寸法C(mm)13
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付
寸法D(mm)60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様成型カバー・穴付き
刃形ラウンド刃、厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途電気通信工事の電線切断に
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に
全長(mm)126
質量(g)70
呼び寸法125mm(5inch)
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
アズワン品番8-477-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の斜ニッパ
用途電気通信工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプばね付
切断能力(mm)(タングステン線)0.3
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
マタ部にバネを入れている為開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立、修理、分解作業に最適です
照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。
結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115
全長A(mm)114
仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造
質量(g)70
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4 1/2”
寸法D(mm)8
寸法B(mm)52
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード