16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)150 全長A(mm)162 仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付 穴径(Φmm)(皮むき)1.8 サイズ(inch)6” 寸法D(mm)10 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付
全長(mm)162 トラスコ品番356-0210 質量(g)140 呼び寸法150mm(6inch) 先端先細 刃幅(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業 材質S58C-60M 刃部硬度HRC58~61 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212 仕様エラストマーカバー付、厚刃 トラスコ品番354-1134 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 硬度(刃部)HRC58~61 切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185 質量(g)378 切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 関連資料(1.02MB)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。 材質特殊鋼 長さ(mm)152 寸法(mm)152×51×44 イエロー 質量(g)112 切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6 バネ
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)ストレートニッパ
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。 材質特殊鋼 長さ(mm)152 寸法(mm)152×51×44 ブルー 質量(g)112 切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6 バネ
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0 サイズ寸切り:W3/8 タイプくわえ部:ギザ付き 仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5) 材質(本体)特殊鋼
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。 仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き 材質特殊鋼 形状刃表面:ラウンド刃 ホワイト/ライトブルー 適合ねじW3/8
1丁
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード