独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。
高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。
鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。
職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断
仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無
材質クロムバナジウム鋼
刃形(表面)ラウンド・薄刃
切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の強力ニッパ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.2
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付
寸法D(mm)60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付
先端先長
寸法B(mm)54
バネ無し
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に
全長(mm)200
切断能力(結束バンド)きわ切り
切断能力(Φmm) 銅線3.5
アズワン品番64-3208-74
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最先端研磨技術でシャープな切れ味、従来の強力ニッパ(薄刃)より鋭く切断できます。
用途電気工事に最適
仕様ばね付
材質構造用炭素鋼
刃先形状薄刃
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(結束バンド)きわ切り
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。
仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き
材質特殊鋼
形状刃表面:ラウンド刃
色ホワイト/ライトブルー
適合ねじW3/8
トラスコ品番814-4752
寸法(mm)200
質量(g)300
切断能力(Φmm) 銅線5.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に
全長(mm)175
切断能力(結束バンド)きわ切り
切断能力(Φmm) 銅線3.5
アズワン品番64-3208-73
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192
仕様圧着機能付
トラスコ品番791-8135
材質構造用炭素鋼
質量(g)270
刃の種別薄刃
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
関連キーワード