絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ルビコン

ルビコンのページです。ルビコンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズルビコン
239税込263
1個
4日以内出荷
ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 3300μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 3300μFルビコン
539税込593
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 22μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μFルビコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサルビコン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
ルビコン 電解コンデンサ 6.8μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 6.8μFルビコン
699税込769
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 4700μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 4700μFルビコン(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 4.7μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 4.7μFルビコン
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 82μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 82μFルビコン
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
ルビコン 電解コンデンサ 820μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 820μFルビコン
729税込802
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 680μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 680μFルビコン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 56μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 56μFルビコン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ルビコン 電解コンデンサ 47μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 47μFルビコン
259税込285
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 470μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 470μFルビコン
379税込417
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 33μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 33μFルビコン
719税込791
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 330μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 330μFルビコン
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 3.3μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 3.3μFルビコン
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 270μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 270μFルビコン
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 220μFルビコン
439税込483
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 2200μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 2200μFルビコン
839税込923
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 18μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 18μFルビコン
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 1500μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1500μFルビコン
69,980税込76,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
959税込1,055
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 10000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10000μFルビコン
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
450BXC47MEFC18X25 ルビコン450BXC47MEFC18X25ルビコン
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
450BXC33MEFC16X25 ルビコン450BXC33MEFC16X25ルビコン
399税込439
1個
7日以内出荷
400BXC47MEFC16X25 ルビコン400BXC47MEFC16X25ルビコン
449税込494
1個
7日以内出荷
200USG2200MEFCSN35X40 ルビコン200USG2200MEFCSN35X40ルビコン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応