絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 3.3μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 3.3μFルビコン
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 220μFルビコン
439税込483
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 2200μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 2200μFルビコン
739税込813
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 18μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 18μFルビコン
529税込582
1袋(10個)
欠品中
仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 150μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 150μFルビコン
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 1500μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1500μFルビコン
46,980税込51,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 10000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10000μFルビコン
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
450VXH100MEFCSN22X25 ルビコン450VXH100MEFCSN22X25ルビコン
499税込549
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
450BXC47MEFC18X25 ルビコン450BXC47MEFC18X25ルビコン
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
450BXC33MEFC16X25 ルビコン450BXC33MEFC16X25ルビコン
399税込439
1個
7日以内出荷
400BXC47MEFC16X25 ルビコン400BXC47MEFC16X25ルビコン
459税込505
1個
7日以内出荷
200USG2200MEFCSN35X40 ルビコン200USG2200MEFCSN35X40ルビコン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサー 47UF 20% 400V T/H ルビコンアルミ電解コンデンサー 47UF 20% 400V T/Hルビコン
489税込538
1個
23日以内出荷
アルミ電解コンデンサー 10000UF 20% 35V SNAP ルビコンアルミ電解コンデンサー 10000UF 20% 35V SNAPルビコン
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 560μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 560μFルビコン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ルビコン 電解コンデンサ 270μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 270μFルビコン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷