。許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:50V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:8×11.5●入数:1
アズワン品番67-0457-95
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLH
アズワン品番65-7141-55
1袋(25個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
YXGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXG
アズワン品番65-7142-12
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
SVGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:SVG
アズワン品番65-7102-95
1袋(10個)
¥589
税込¥648
欠品中
静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
関連キーワード