ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー小池メディカル8日以内出荷から33日以内出荷
流量は、0.25L/min~15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。
目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min使用ガス酸素入口圧力(MPa)0.41出口圧力(MPa)0.34寸法(mm)111×94×Φ57質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く)一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低