各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)約13(本体のみ)
耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-
保存温度(℃)-25~70
冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)150(MAX)
設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-
電力(V/A)900(MAX)
動作温度(℃)0~40
入力電圧範囲(V)±10%
動作湿度(%RH)20~85(結露なし)
リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-
入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)約13(本体のみ)
耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-
保存温度(℃)-25~70
冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)150(MAX)
設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-
電力(V/A)700(MAX)
動作温度(℃)0~40
入力電圧範囲(V)±10%
動作湿度(%RH)20~85(結露なし)
リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-
入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
関連キーワード