カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業
  • 北陽電機(11)
  • MEAN WELL(9)
  • ATEN(8)
  • AMPHENOL(7)
  • TRACO POWER(7)
  • KENWOOD(6)
  • Roxburgh EMC(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • TDK(2)
  • ハーティング(2)
  • EPCOS(2)
  • MOXA(2)
  • RS PRO(2)
  • アクシスコミュニケーションズ(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-3a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業ワイドレンジ直流安定化電源菊水電子工業
119,800税込131,780特価
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業コンパクト・ワイドレンジ直流電源菊水電子工業
179,800税込197,780
1台ほか
5日以内出荷から46日以内出荷
表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
コンパクト直流安定化電源 菊水電子工業コンパクト直流安定化電源菊水電子工業
74,980税込82,478
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)本体質量(kg)約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:100μs最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
58,980税込64,878
1台
欠品中
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備外部アナログリモートコントロールモニタ&ステータス信号出力CV、CC優先起動機能付キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚質量(kg)約5(本体のみ)耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式定格出力電流(A)1.000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:50μs高度(m)2000まで絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)定格出力電力(W)35保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45max 以下極性接地極性:負接地または、正接地可能リップル、ノイズ0.5mV/1mA電源電圧変動±3mV/±5mA定格出力電圧(V)35.00電力(V/A)150(MAX)入力電圧範囲(V)±10%RoHS指令(10物質対応)対応定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相測定分解能1mV/0.1mA温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200ロードレギュレーション±3mV/±5mA入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
コンパクト交流電源 菊水電子工業コンパクト交流電源菊水電子工業
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
AC/DC耐圧試験器 菊水電子工業AC/DC耐圧試験器菊水電子工業
269,800税込296,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
AC耐圧絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器菊水電子工業
309,800税込340,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng周波数(Hz)50/60出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形【耐電圧試験器部】正弦波出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下トランス【耐電圧試験器部】500VA波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
多機能直流電子負荷装置 菊水電子工業多機能直流電子負荷装置菊水電子工業
259,800税込285,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45Peak Max最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)定格出力電圧(V)0.25~150入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
AC耐電圧試験器 菊水電子工業AC耐電圧試験器菊水電子工業
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R質量(kg)約14使用温度範囲(℃)5~35耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下表示LCD:LEDバックライト外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)動作環境屋内、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
AC耐圧試験器 菊水電子工業AC耐圧試験器菊水電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約14測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA周波数(Hz)50/60出力範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力最大500VA(5kV/100mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上)電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)定格電圧(kV)最大5
マルチ出力直流電源(3出力) 菊水電子工業マルチ出力直流電源(3出力)菊水電子工業
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-電力(V/A)900(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器菊水電子工業
659,800税込725,780
1セット
16日以内出荷から46日以内出荷
付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器菊水電子工業
919,800税込1,011,780
1セット
16日以内出荷から31日以内出荷
付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
マルチ出力直流電源(2出力) 菊水電子工業マルチ出力直流電源(2出力)菊水電子工業
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-電力(V/A)700(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)