カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業
  • ホンダ(7)
  • マキタ(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツムラ(津村鋼業)(1)
  • スバル(1)
  • ケルン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • スギハラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml801」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
199,800税込219,780
1式
46日以内出荷
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧(V)80最大電流(A)設定可能:42出力電流(A)40応答時間過渡応答:2ms以下電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)突入電流(A)50以下最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA校正証明書あり分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
219,800税込241,780
1式
31日以内出荷
ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧80 V最大電流(A)設定可能:42電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)負荷変動【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応出力電流40 Aグリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4突入電流50 A 以下リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50応答時間(ms)過渡:2以下
ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業ワイドレンジ直流安定化電源菊水電子工業
179,800税込197,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
関連キーワード
ml805 マキタ特集