新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様フッ素コート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。
ビニールから厚紙まで対応したブレード。
刃先まで力が伝わるロングブレード。
出し入れ可能なハンドルループ。
全長(mm)145
刃渡り(mm)55
材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼
本体質量(g)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15
関連キーワード