2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【「製本工房」の本文差し替え用中表紙セット】。ハードカバー製本が自分でできる製本工房の中表紙セットです。一度製本した「製本工房」の本文のみを簡単に差し替えられ、カバーを何度もお使いいただけます。製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。製本工房の使い方。[1]原稿を付属の中表紙にセット。[2]本体中央のポールに差し込む。[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。セット内容:中表紙1枚、タイトルシール1枚、ストッパー1セット(2個)。別売り対応 ハードカバー本体品番:KE50A4W, B, M, C。A4横サイズ、50枚収納タイプ。
材質 本体質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×212×7
1個
359 税込395
翌々日出荷

ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【ハードカバー製本が自分でできる「製本工房」】。製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。別売の中表紙セットを使えば、一度製本した「製本工房」の本文だけを差し替え、何度もお使いいただけます。手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる「製本工房」はラインナップも充実しています。サイズはA4、B5、A5の3種類。カラーは用途やお好みに合わせてお選びください。製本工房の使い方。[1]原稿を付属の中表紙にセット。[2]本体中央のポールに差し込む。[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。製本枚数:約101枚~200枚まで。最大とじ厚:18mm
ブラック 枚数(製本)約51枚~100枚まで 本体質量(g)218 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×264×15 とじ厚(mm)(最大)9 素材
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

関連カテゴリ