「プラダン折りたたみコンテナ」の検索結果
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の折り畳みプラダンコンテナです。
縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。
スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。
用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として
質量(kg)1.2(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)380
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
型折畳型
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)265