絞り込み
ブランド
- レヂトン
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,231)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,470)
- スバル(14,615)
- TRUSCO(12,413)
- 三菱電機(11,126)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,488)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- レヂトン
- 3ページ目
3ページ目: レヂトンのすべての商品

HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト
レヂトン¥10,980~税込¥12,078~1箱(25本)翌日出荷から5日以内出荷一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
ワンダーヂスクVALUE
レヂトン¥2,098税込¥2,3081箱(10枚)3日以内出荷セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能です。特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れます。センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様用途一般鋼・ステンレス・アルミ・などの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15砥粒A
ハイパーGM
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)翌々日出荷ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
ドライカップDXーⅡ
レヂトン¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥849税込¥9341枚当日出荷両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100
レヂトン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥279税込¥3071枚当日出荷強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
金の亀 1枚
レヂトン¥369税込¥4061枚当日出荷切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚
レヂトン¥389税込¥4281枚当日出荷金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
EX100赤 1枚
レヂトン¥299税込¥3291枚翌々日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
黒皮サンダー
レヂトン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
ドライカップDX 十字型
レヂトン¥26,980税込¥29,6781枚4日以内出荷非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーヂスク(ジルコニア)
レヂトン¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)3日以内出荷から6日以内出荷耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800内径(Φmm)22外径(Φmm)180砥粒Z適合材ステンレス/一般金属/非金属
コードレススイングローラー
レヂトン¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落としセット内容バッテリー・充電器質量(kg)5電圧(V)DC36スイッチ(位置)側面回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20回転調節可RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアラインサンダー
レヂトン¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁質量(kg)5.4電流(A)11電圧(V)100ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30
レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)
レヂトン¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)翌日出荷から9日以内出荷コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)。重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】。一般鋼材、ステンレス。【注意・使用条件】。胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。用途一般鋼材、ステンレス
削磨くん(カップ型)
レヂトン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)翌日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
削磨くん(オフセット型)
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)8日以内出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
ワンタッチワンダーヂスク WRC80
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRC60
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRC40
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10外径(Φmm)100
ワンタッチワンダーヂスク WRA80
レヂトン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付できるタイプが新登場最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRA60
レヂトン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付が可能なタイプが新登場。粒度60砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10外径(Φmm)100
ワンタッチワンダーヂスク WRA120
レヂトン¥5,498税込¥6,0481箱(10個)5日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーにワンタッチで取付け可能なタイプが新登場最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRA100
レヂトン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
メタルソー
レヂトン¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
ベルトNO.3/R500
レヂトン¥9,798税込¥10,7781箱(25個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.3/R1000
レヂトン¥8,498税込¥9,3481箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.2/R500
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.2/R1000
レヂトン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.1/R500
レヂトン¥12,980税込¥14,2781箱(25個)3日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.1/R1000
レヂトン¥9,898税込¥10,8881箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
バンドソー
レヂトン¥44,980~税込¥49,478~1箱(5個)ほか翌日出荷から5日以内出荷先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
パワーエイト
レヂトン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷ステンレス・金属用/充電式グラインダー用用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
ハイパーG7高速度用
レヂトン¥27,980税込¥30,7781箱(25個)翌々日出荷今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力粒度36厚さ(mm)7砥粒SAZ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
ナクスヂスク 弾性砥石
レヂトン¥5,998税込¥6,5981箱(20個)3日以内出荷受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。仕様弾性砥石