一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
粒度30
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒MA
最高使用速度(m/s)72
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度PA 30 P
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)100
砥粒PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料金属
1箱(10枚)
¥3,788
税込¥4,167
8日以内出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15
最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
仕様B3F
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
硬度T
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断
コード長さ(m)2
仕様絶縁構造:二重絶縁
付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2
質量(kg)14.5
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1400
コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)
電動機単相直巻整流子電動機
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
関連キーワード