「丸棒 15」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。
仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4
材質砥材:アルミナ、リング鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15
最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
1個(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15
最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
仕様B3F
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
硬度T
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度PA 30 P
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)100
砥粒PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料金属
1箱(10枚)
¥3,788
税込¥4,167
8日以内出荷
関連キーワード