「厚刃」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適 外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20 刃数48 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 適合材鉄・ステンレス
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
粒度C60P 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s)80 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 刃高(mm)7.0
1枚
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 刃高(mm)7.0
1枚
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等 ダイヤ層厚さ(mm)4.5 ダイヤ層幅(mm)7 付属カラー(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • 厚刃