「鉄切」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)0.8 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚ほか
498 税込548
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。 仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.2 消費電力(W)720 定格時間(分)30
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
用途切断 セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚 適合材
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
用途金属・非金属系の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60P 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷

金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。 仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.2 消費電力(W)720 定格時間(分)30
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄切り