ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300
シリーズ金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4
最高使用周速度(m/s)80
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
最高使用周速度(m/s)72
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:A36P
材質砥材:アルミナ、リング鉄
最高使用周速度(m/s)72m/s
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
粒度30
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒MA
最高使用速度(m/s)72
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F
最高使用周速度(m/s)80m/s
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)
粒度30
厚さ(mm)4
砥粒A
抜群の切れ味と驚異の耐久性
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
最高使用周速度(m/s)100
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断
コード長さ(m)2
仕様絶縁構造:二重絶縁
付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2
質量(kg)14.5
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1400
コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)
電動機単相直巻整流子電動機
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機
粒度#50
関連キーワード