6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
翌々日出荷

1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
用途金属・非金属系の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60P 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機 粒度#50
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)